APCT 1003PDR-HM IC250 Plaquitas con 2 Filos de Corte Rectificados de Precisión para Aplicaciones de Acabado con Alta Precisión

N.º do artigo: 5600814
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5600814
EAN/GTIN 7291075038668
Número do fabricante 5600814
Número L L23910 418

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.95 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.51 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 10.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Imagen 2
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.95 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.51 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta