TPUN 220408 IC520M Plaquita Triangular Positiva con Desprendimiento Plano, para Materiales de Viruta Corta

N.º do artigo: 5600429
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5600429
EAN/GTIN 7291075078916
Número do fabricante 5600429
Número L L23950 1767

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Numero de aristas de corte 3

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta