Cierre de tubería ″ water stop ″, 150 mm

N.º do artigo: 56001530
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
Tipo de produto Llave esférica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56001530
EAN/GTIN 4022668008088
Número do fabricante 56001530
Número L L60010 8062

Descrição

Descripción:

  • La solución de cierre moderna para tuberías de aguas residuales
  • La opción de corte más rápida
  • Mantiene las pruebas de presión según DIN EN 1610
  • Desmontable a distancia mediante la fijación de una cuerda
  • Alimentación directa para conexión de ½ pulg

Característica:

  • Diámetro máx. (mm): 150 mm
  • Peso: 517 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta