LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 1/2X9/16

N.º do artigo: 55A.1/2X9/16
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 55A.1/2X9/16
EAN/GTIN 3148516988911
Número do fabricante 55A.1/2X9/16
Número L L60130 3711

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llave de doble anillo desplazada: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cabeza de anillo con perfil de doce caras OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 1/2X9/16
  • A x B1 [mm]: 21,5 x 23,0
  • E x E1 [mm]: 9,2 x 9,7
  • L [mm]: 238
  • [g]: 145

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta