WNMG 06T308-WG IC520N Plaquitas Trigonales de Doble Cara con Geometría Wiper para un Excelente Acabado Superficial en Torneado con Muy Alto Avance

N.º do artigo: 5599579
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5599579
EAN/GTIN 7291075083118
Número do fabricante 5599579
Número L L23950 1652

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas WG, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas WG
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.6 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta