AOMT 060204-45DT IC908 Plaquita de Chaflanar

N.º do artigo: 5590852
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Número do artigo 5590852
EAN/GTIN 7291075170269
Número do fabricante 5590852
Número L L24160 11

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Longitud del filo de corte (L) 5.66 mm, Ángulo de la plaquita (EPSR) 45.5 Degrees, Espesor de la plaquita (S) 1.96 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.5 mm

Característica:

  • Longitud del filo de corte (L) 5.66 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 45.5 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 1.96 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta