Placa de afiar de diamante em caixa de madeira D46

N.º do artigo: 559000 D46
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Abreviatura abrasivo/granulometria μm Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo diamante
Abreviatura abrasivo D
Grau de finura media / gruesa
Comprimento 150 mm
Largura 52 mm
Altura 16 mm
embalagem Estuche de madera
Tipo de produto Placa de acabado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 559000 D46
EAN/GTIN 2050001025401

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Pedra
 
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Revestimento de diamante distribuído uniformemente, ligado por uma camada de níquel. Vida útil quase ilimitada!

Aplicación:

Para afiação e acabamento de ferramentas para processar metal e madeira. Adequada para aço, HSS e metal duro. Para ferramentas pequenas ou pontiagudas, utilizar a superfície não perfurada.
Não adequada para limas.
Placa de acabamento de diamante com revestimento abrasivo grande em caixa de madeira.
Para afiação mais grosseira.

Nota:

Não utilizar a seco, mas com água ou petróleo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta