Lima de polir − Original Arkansas (branco), grão 8000 100X6

N.º do artigo: 558720 100X6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,60 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,16 € / Peça
sob pedido
Em stock
150 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento×largura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Cuarcita Arkansas
Granulometria 8.000
Grau de finura Pulido
Forma cuadrada
Largura 6 mm
Comprimento 100 mm
Cor blanco
Tipo de produto Lima de acabado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558720 100X6
EAN/GTIN 4037073002170

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pedra natural (original do Arkansas) em quartzito de grão extremamente fino, muito resistente a arestas. Para as superfícies mais finas e para uma retificação sem rebarbas. Granulometria 5000 (retificação preliminar), granulometria 8000 (polimento).

Aplicación:

Para rebarbar, afiar, retificar e chanfrar ferramentas ou lâminas de ferramentas. Para processamento posterior de orifícios, superfícies e arestas no fabrico de moldes. Também utilizada para melhorar a superfície, ajustar e polir. Usar de preferência com óleo, petróleo ou água.

Nota:

A reduzida adição de óleo aumenta a vida útil e o desempenho de afiação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta