Lima de afiar − carboneto de silício (verde) 100X10G

N.º do artigo: 558625 100X10G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    5,60 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    4,67 € / Peça
sob pedido
Em stock
437 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento×largura (mm) grau de finura Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 100
Grau de finura grosso
Forma quadrado
Largura 10 mm
Comprimento 100 mm
Cor verde
Tipo de produto Lima de acabamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558625 100X10G
EAN/GTIN 4260496530894

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Pedra
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Aplicación:

Para rebarbar, afiar, retificar e chanfrar ferramentas ou lâminas de ferramentas. Para processamento posterior de orifícios, superfícies e arestas no fabrico de moldes. Também utilizada para melhorar a superfície, ajustar e polir.
Para metal duro, metal não ferroso, vidro, cerâmica, porcelana. Um material com grande dureza e efeito de autoafição pronunciado.

Nota:

Usar de preferência com óleo, petróleo ou água.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta