Lima de afiar - óxido de alumínio 100X8M

N.º do artigo: 558535 100X8M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,58 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,15 € / Peça
sob pedido
Em stock
165 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento×largura (mm) grau de finura Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Granulometria 180
Grau de finura médio
Forma redondo
Largura 8 mm
Comprimento 100 mm
Cor rosa
Tipo de produto Lima de acabamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558535 100X8M
EAN/GTIN 9003172581361
Número do fabricante 258136

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Aplicación:

Para rebarbar, afiar, retificar e chanfrar ferramentas ou lâminas de ferramentas. Para processamento posterior de orifícios, superfícies e arestas no fabrico de moldes. Também utilizada para melhorar a superfície, ajustar e polir.
Para aço (temperado) e ligas com maior resistência à tração. A resistência deste material proporciona resistência a arestas e alta eficiência de corte.

Nota:

Usar de preferência com óleo, petróleo ou água.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta