Cinta abrasiva Cubitron™II 784F 36

N.º do artigo: 558513 36
(20,17 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    40,34 € / Peça
    (20,17 € / 1 Metros)
  • a partir de 2 Peça
    33,62 € / Peça
    (16,81 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Cubitron™II 784F
Abrasivo Grano de cerámica
Abreviatura abrasivo Cerámica
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 150 mm
Comprimento da cinta abrasiva 2.000 mm
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558513 36
EAN/GTIN 2050001948984

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
35
Aço < 900 N/mm²
 
32
Aço < 1400 N/mm²
 
20
Aço < 55 HRC
 
32
Aço < 60 HRC
 
25
Aço < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Fita abrasiva Cubitron™ II 784F com grão de cerâmica moldado com precisão e óxido de alumínio numa base estável de poliéster YF (P36 – P80) ou numa base semiflexível de poliéster XF (P120 – P180). Para uma utilização económico em trabalhos de lixamento exigentes em retificadoras estacionárias. Abrasão sem aquecer graças a auxiliares de lixamento.

Nota:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta