{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SC-BL | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Comparação da granulometria | 180 | |
Grau de finura | medio | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura da cinta abrasiva | 100 mm | |
Comprimento da cinta abrasiva | 1.000 mm | |
Designação do fabricante | SC-BL | |
Versão | A medium | |
Cor | rojo | |
Tipo de produto | Cinta abrasiva de material no tejido |
Número do artigo | 558510 180 | |
EAN/GTIN | 2050001694201 |