{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SC-BL | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Comparação da granulometria | 100 | |
Grau de finura | grosso | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura da cinta abrasiva | 150 mm | |
Comprimento da cinta abrasiva | 2.000 mm | |
Designação do fabricante | SC-BL | |
Versão | A coarse | |
Cor | castanho | |
Tipo de produto | Cinta abrasiva de velo |
Número do artigo | 558509 100 | |
EAN/GTIN | 4001895542473 | |
Número do fabricante | 7000068139 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cinta abrasiva de velo (A) SC-BL 100
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
3
Peças
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
|
Versão | A coarse | A coarse |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grau de finura | grosso | grosso |
Comparação da granulometria | 100 | 100 |
Largura da cinta abrasiva | 150 mm | 75 mm |
Comprimento da cinta abrasiva | 2.000 mm | 2.000 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |