{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SC-BL | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Comparação da granulometria | 180 | |
Grau de finura | medio | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura da cinta abrasiva | 75 mm | |
Comprimento da cinta abrasiva | 2.000 mm | |
Designação do fabricante | SC-BL | |
Versão | A medium | |
Cor | rojo | |
Tipo de produto | Cinta abrasiva de material no tejido |
Número do artigo | 558507 180 | |
EAN/GTIN | 4001895689628 | |
Número do fabricante | 7000068150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Cinta abrasiva de velo (A) SC-BL 180
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
6
Peças
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
|
Versão | A medium | A medium |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grau de finura | medio | medio |
Largura da cinta abrasiva | 75 mm | 75 mm |
Comprimento da cinta abrasiva | 2.000 mm | 2.000 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Tipo de produto | Cinta abrasiva de material no tejido | Cinta abrasiva de material no tejido |