{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SC-BS | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Comparação da granulometria | 280 | |
Grau de finura | muy fino | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura da cinta abrasiva | 6 mm | |
Comprimento da cinta abrasiva | 610 mm | |
Designação do fabricante | SC-BS | |
Versão | A vfn | |
Cor | azul | |
Tipo de produto | Cinta abrasiva de material no tejido |
Número do artigo | 558499 280 | |
EAN/GTIN | 4001895441196 | |
Número do fabricante | 7000068040 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cinta abrasiva de velo (A) SC-BS 280
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
25
Peças
|
sob pedido
Em stock
718 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
10
Peças
|
|
Versão | A vfn | A vfn |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Cor | azul | azul |
Comparação da granulometria | 280 | 280 |
Largura da cinta abrasiva | 6 mm | 13 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Tipo de produto | Cinta abrasiva de material no tejido | Cinta abrasiva de material no tejido |