• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Cinta abrasiva de velo (A) SC-BS 100

N.º do artigo: 558495 100
Copiar
Price per 1 Peça (16,69 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,68 € / Peça
    (16,69 € / 1 Metros)
  • a partir de 10 Peça
    7,23 € / Peça
    (13,90 € / 1 Metros)
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SC-BS
Abreviatura abrasivo A
Comparação da granulometria 100
Grau de finura grueso
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 20 mm
Comprimento da cinta abrasiva 520 mm
Designação do fabricante SC-BS
Modelo A crs
Cor marrón
Tipo de produto Cinta abrasiva de material no tejido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558495 100
Copiar
EAN/GTIN 2050001694171
Copiar
Manufacturer MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
adequado para / [m/min]
 
15
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
10
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
10
Aço < 55 HRC
adequado para / [m/min]
 
10
Aço < 60 HRC
adequado para / [m/min]
 
10
Aço < 67 HRC
adequado para / [m/min]
 
10
INOX
adequado para / [m/min]
 
10
Ti
adequado para / [m/min]
 
10
GG(G)
adequado para / [m/min]
 
10
CuZn
adequado para / [m/min]
 
10
Plástico, GFK
adequado para / [m/min]
 
10
Madeira
adequado para / [m/min]
 
10
Vernizes
adequado para / [m/min]
 
10
Uni
adequado para / [m/min]
 
10
seco
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Velo de nylon sintético com grão de lixa com aglomerado de resina sintética, longa vida útil, qualidade da superfície uniforme, baixa geração de calor.
Fita flexível de velo para uso em máquinas portáteis.

Vantagem:

Para a retificação posterior de superfícies retificadas previamente ou escovadas para obter resultados consistentes e reprodutíveis. Também é adequado para remover películas de ferrugem finas, sujidades leves e descolorações.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.

Inicie sessão na sua conta