{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SC-BS | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Comparação da granulometria | 280 | |
Grau de finura | muito fino | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura da cinta abrasiva | 6 mm | |
Comprimento da cinta abrasiva | 520 mm | |
Designação do fabricante | SC-BS | |
Versão | A very fine | |
Cor | azul | |
Tipo de produto | Cinta abrasiva de velo |
Número do artigo | 558494 280 | |
EAN/GTIN | 2050001774910 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cinta abrasiva de velo (A) SC-BS 280
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
25
Peças
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
10
Peças
|
|
Versão | A very fine | A very fine |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Cor | azul | azul |
Grau de finura | muito fino | muito fino |
Largura da cinta abrasiva | 6 mm | 20 mm |
Comprimento da cinta abrasiva | 520 mm | 520 mm |
Tipo de produto | Cinta abrasiva de velo | Cinta abrasiva de velo |