{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Comparação da granulometria | 280 | |
Grau de finura | muy fino | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura da cinta abrasiva | 75 mm | |
Comprimento da cinta abrasiva | 2.000 mm | |
Versão | A vfn | |
Cor | azul | |
Tipo de produto | Cinta abrasiva de material no tejido |
Número do artigo | 558488 280 | |
EAN/GTIN | 4045197526519 | |
Número do fabricante | 558488 280 |