Cinta abrasiva de velo (A) 280

N.º do artigo: 558482 280
(13,32 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,10 € / Peça
    (13,32 € / 1 Metros)
  • a partir de 5 Peça
    5,91 € / Peça
    (11,09 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
125 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Comparação da granulometria 280
Grau de finura muy fino
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 30 mm
Comprimento da cinta abrasiva 533 mm
Versão A vfn
Cor azul
Tipo de produto Cinta abrasiva de material no tejido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558482 280
EAN/GTIN 4045197525062
Número do fabricante 558482 280

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
15
Aço < 900 N/mm²
 
10
Aço < 1400 N/mm²
 
10
Aço < 55 HRC
 
10
Aço < 60 HRC
 
10
Aço < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plástico, GFK
 
10
Madeira
 
10
Vernizes
 
10
Uni
 
10
seco
 

Descrição

Ejecución:

Velo de nylon sintético com grão de lixa com aglomerado de resina sintética, longa vida útil, qualidade da superfície uniforme, baixa geração de calor.

Aplicación:

Para a retificação posterior de superfícies retificadas previamente ou escovadas para obter resultados consistentes e reprodutíveis. Também é adequado para remover películas de ferrugem finas, sujidades leves e descolorações.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta