{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | DF-BL | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Comparação da granulometria | 100 | |
Grau de finura | grosso | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura da cinta abrasiva | 13 mm | |
Comprimento da cinta abrasiva | 610 mm | |
Versão | A coarse | |
Cor | castanho | |
Tipo de produto | Cinta abrasiva de velo |
Número do artigo | 558478 100 | |
EAN/GTIN | 4046719327607 | |
Número do fabricante | 7000067932 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cinta abrasiva de velo (A) DF-BL 100
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
25
Peças
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
10
Peças
|
|
Versão | A coarse | A crs |
Cor | castanho | marrón |
Grau de finura | grosso | grueso |
Comparação da granulometria | 100 | 100 |
Comprimento da cinta abrasiva | 610 mm | 610 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Tipo de produto | Cinta abrasiva de velo | Cinta abrasiva de material no tejido |