Cinta de lixa (A) 237AA Trizact™ 180

N.º do artigo: 558462 180
(3,83 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,75 € / Peça
    (3,83 € / 1 Metros)
  • a partir de 25 Peça
    1,45 € / Peça
    (3,17 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
440 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série 237AA
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 180
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 13 mm
Comprimento da cinta abrasiva 457 mm
Designação do fabricante 237AA Trizact™
Designação da granulometria 3M A100
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558462 180
EAN/GTIN 4046719336883
Número do fabricante 7000060090

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
32
Aço < 1400 N/mm²
 
20
Aço < 55 HRC
 
32
Aço < 60 HRC
 
25
Aço < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
seco
 

Descrição

Ejecución:

As partículas abrasivas piramidais (A) baseiam-se numa estrutura tridimensional com disposição exata das partículas minerais de óxido de alumínio mais pequenas. Ao retificar, as novas camadas de partículas abrasivas são continuamente expostas, até à base de tecido (tecido X).

Aplicación:

Para refinamento e acabamento. Para obter resultados de retificação fina absolutamente consistentes em todos os aços, aços cromo-níquel, ligas de cobalto, níquel e titânio.

Nota:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta