Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA) GRIT R 120

N.º do artigo: 558453 120
(4,23 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: ZA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo de zircónio (ZA)
Abreviatura abrasivo ZA
Granulometria 120
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 75 mm
Comprimento da cinta abrasiva 2.000 mm
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558453 120
EAN/GTIN 4014586278612
Número do fabricante 69903013000

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
32
Aço < 1400 N/mm²
 
20
Aço < 55 HRC
 
32
Aço < 60 HRC
 
25
Aço < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Madeira
 
23
seco
 

Descrição

Ejecución:

Fita abrasiva de ponta, tecido de poliéster extrapesado com aglomerado total de resina sintética, corindo de zircónio (ZA) com aglomerado de cobertura abrasivo ativo (abrasão sem aquecer).

Aplicación:

Para retificadoras de fita GRIT da série GX, GIS, GI.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta