Cinta abrasiva Cubitron™II 984F 36

N.º do artigo: 558452 36
(8,43 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,86 € / Peça
    (8,43 € / 1 Metros)
  • a partir de 30 Peça
    14,05 € / Peça
    (7,03 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
322 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Cubitron™II 984F
Abreviatura abrasivo Cerámica
Granulometria 36
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 50 mm
Comprimento da cinta abrasiva 2.000 mm
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558452 36
EAN/GTIN 4046719375578
Número do fabricante 7000060748

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
35
Aço < 900 N/mm²
 
32
Aço < 1400 N/mm²
 
20
Aço < 55 HRC
 
32
Aço < 60 HRC
 
25
Aço < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Fita abrasiva Cubitron™ II 984F com grão de cerâmica moldado com precisão puro numa estável base de poliéster YF. Fita abrasiva de alto desempenho para pré-lixamento em retificadoras estacionárias. Abrasão sem aquecer graças a auxiliares de lixamento.
Tecido YF (robusto) para retificadoras estacionárias com altas pressões de trabalho.

Vantagem:

Para o processamento de todos os aços, especialmente adequada para materiais difíceis de processar, como aço inoxidável, ligas de níquel, cromo, titânio, alumínio.

Nota:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta