Cinta abrasiva grão de cerâmica XK870X 80

N.º do artigo: 558430 80
(11,26 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,52 € / Peça
    (11,26 € / 1 Metros)
  • a partir de 10 Peça
    18,77 € / Peça
    (9,39 € / 1 Metros)
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
137 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série XK870X
Abrasivo Grano de cerámica
Abreviatura abrasivo Cerámica
Granulometria 80
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 150 mm
Comprimento da cinta abrasiva 2.000 mm
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558430 80
EAN/GTIN 4018875351154
Número do fabricante 735115

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
35
Aço < 900 N/mm²
 
32
Aço < 1400 N/mm²
 
20
Aço < 55 HRC
 
32
Aço < 60 HRC
 
25
Aço < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Fita abrasiva XK870 com grão de cerâmica (CER) autoafiante para um rendimento de lixamento muito elevado e longa vida útil. A camada adicional de lixamento ativo (TOP Size) garante uma abrasão sem aquecer e aumenta o desempenho de corte de aparas.
Tecido X (robusto) para trabalhos de lixamento em retificadoras estacionárias com alta pressão de contacto.

Aplicación:

Para o processamento de todos os aços, especialmente adequada para materiais difíceis de processar, como aço inoxidável, ligas de níquel, cromo, titânio, alumínio.

Nota:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta