Bar Schleiffett Unipol® ALU

N.º do artigo: 558190 ALU
(16,28 € / 1 Kilogramm)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
256 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Adequabilidade do material Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Adequabilidade do material Alumínio
Peso 600 g
Tipo de produto Pasta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558190 ALU
EAN/GTIN 2050001911629
Número do fabricante L759001023

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Descrição

Ejecución:

Massa lubrificante de retificação sólida em forma de barra homogénea. Impede a obstrução da cinta abrasiva durante a retificação de alumínio e reduz a temperatura no processo de retificação para todos os materiais.

Aplicación:

Para aplicar na cinta abrasiva.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta