Cinta abrasiva corindo normal (A) KK711X 120

N.º do artigo: 558140 120
(3,41 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,53 € / Peça
    (3,41 € / 1 Metros)
  • a partir de 10 Peça
    7,12 € / Peça
    (2,85 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
141 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KK711X
Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 120
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 75 mm
Comprimento da cinta abrasiva 2.500 mm
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558140 120
EAN/GTIN 4018875331163
Número do fabricante 738352

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
35
Aço < 900 N/mm²
 
32
Aço < 1400 N/mm²
 
20
Aço < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plástico, GFK
 
10
Madeira
 
23
seco
 

Descrição

Ejecución:

Fita abrasiva universal recoberta com corindo normal (A). A base de abrasivo foi concebida de forma ideal para o respetivo tipo de grão e de fita abrasiva.
Tecido X robusto para alta remoção de material em retificadoras estacionárias.

Aplicación:

Uso universal em todos os materiais comuns: aço, metais não ferrosos, ferro fundido, ligas de alumínio, madeira.

Nota:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta