Cinta abrasiva corindo normal (A) KK711X 40

N.º do artigo: 558130 40
Copiar
Preço por 1 Peça (7,51 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,01 € / 1 Peça
    (7,51 € / 1 Metros)
  • a partir de 10 Peça
    12,51 € / 1 Peça
    (6,26 € / 1 Metros)
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KK711X
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 40
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 150 mm
Comprimento da cinta abrasiva 2.000 mm
Tipo de produto Cinta abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 558130 40
Copiar
EAN/GTIN 4018875092064
Copiar
Número do fabricante 709206
Copiar
Fabricante VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
adequado para / [m/min]
 
35
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
32
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
20
Aço < 55 HRC
adequado para / [m/min]
 
32
INOX
adequado para / [m/min]
 
18
Ti
adequado para / [m/min]
 
10
GG(G)
adequado para / [m/min]
 
30
CuZn
adequado para / [m/min]
 
35
Plástico, GFK
adequado para / [m/min]
 
10
Madeira
adequado para / [m/min]
 
23
seco
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Fita abrasiva universal recoberta com corindo normal (A). A base de abrasivo foi concebida de forma ideal para o respetivo tipo de grão e de fita abrasiva.
Tecido X robusto para alta remoção de material em retificadoras estacionárias.

Vantagem:

Uso universal em todos os materiais comuns: aço, metais não ferrosos, ferro fundido, ligas de alumínio, madeira.

Nota:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.