Jogo de rolos económicos de tecido abrasivo (A) castanho KK 114 F, 25 mm × 50 m, Número de rolos diferentes: 5

N.º do artigo: 557880 5
Copiar
Definir preço 5 Peça (0,49 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de rolos diferentes Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KK114F
Abrasivo Corindo normal
Abreviatura abrasivo A
Largura do rolo económico 25 mm
Comprimento do rolo económico 50 m
Número de rolos diferentes 5
Tipo de produto Tela de esmerilar

Identificação e classificação

Número do artigo 557880 5
Copiar
EAN/GTIN 2050001030344
Copiar

Tabela de aplicação

Alu Mg
adequado para / [m/min]
 
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 55 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 60 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 67 HRC
adequado para / [m/min]
 
INOX
adequado para / [m/min]
 
Ti
adequado para / [m/min]
 
GG(G)
adequado para / [m/min]
 
CuZn
adequado para / [m/min]
 
Plástico, GFK
adequado para / [m/min]
 
Madeira
adequado para / [m/min]
 
Vernizes
adequado para / [m/min]
 
Uni
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Tecido de algodão denso com dispersão uniforme de corindo normal (A), com aglomerado de resina sintética. Muito boa aderência do grão, alto rendimento de lixamento e longa vida útil.
Modelo VSM KK 114 F: Tecido castanho, para exigências extremamente elevadas. Esta qualidade é particularmente flexível, resistente a óleo e petróleo e pode ser rasgada em sentido longitudinal sem arestas e em sentido reto sem desfiar.
Comprimento 50 m, embalagem com lâmina de corte integrada.
5 peças = equipamento básico com 1 rolo económico cada de grão 40, 80, 150, 240, 400.

Vantagem:

Adequado para retificação manual de metal, mas também para todos os outros materiais.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.

Login

Your contact person