Conjunto lixas 50 peças Perfuração de 8 furos 320

N.º do artigo: 557576 320
Definir preço 50 Peça (30,14 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Granulometria 320
Grau de finura muy fino
Largura 93 mm
Comprimento 185 mm
Tipo de produto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 557576 320
EAN/GTIN 4002748356445
Número do fabricante 135644

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Flexível, com papel B ou C com látex recoberto com corindo (542B7/542C7). Parte de trás autoaderente para uma troca rápida de folhas e maior resistência a rasgos.

Ventaja:

Lixamento de madeira e superfícies pintadas
  • Excelente aderência do grão – longa vida útil, não danifica a superfície em caso de rutura precoce do grão.
  • Os aditivos repelentes de pó evitam que o pó de lixa adira à peça.
  • Grão de corindo de alta qualidade para um rendimento de lixamento máximo permanente.

Aplicación:

Retificação de primários, enchimentos, camadas de verniz, bem como rebarbagem e lixamento de componentes plásticos e para processamento de em madeira em geral.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta