Conjunto de blocos abrasivos 24 peças duro 100

N.º do artigo: 557540 100
Copiar
Definir preço 24 Peça (0,79 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 100
Grau de finura fino
Largura 68 mm
Altura 26 mm
Comprimento 100 mm
Número de superfícies revestidas 4
Número de esponjas, almofadas 24
Tipo de produto Esponja abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 557540 100
Copiar
EAN/GTIN 4046719251728
Copiar
Número do fabricante 7000008955
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
adequado para / [m/min]
 
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 55 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 60 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 67 HRC
adequado para / [m/min]
 
INOX
adequado para / [m/min]
 
Ti
adequado para / [m/min]
 
GG(G)
adequado para / [m/min]
 
CuZn
adequado para / [m/min]
 
Plástico, GFK
adequado para / [m/min]
 
Madeira
adequado para / [m/min]
 
Pedra
adequado para / [m/min]
 
Vernizes
adequado para / [m/min]
 
Uni
adequado para / [m/min]
 
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Bloco abrasivo em modelo duro com maior resistência a arestas. 4 lados revestidos com corindo (A).

Vantagem:

  • Elástica, sem formação de vincos ou dobras.
  • Todas as esponjas também são adequadas para a retificação a húmido.
  • Baixa tendência a criar obstruções, lavável.

Vantagem:

Para rebarbagem e retificação de superfície de madeira, metal e vernizes.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person