Disco de polir diamante CaraFin, 125×175 mm, Granulometria: D10µm

N.º do artigo: 557515 D10
Price per 1 Peça (1413,18 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
500 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CaraFin
Dimensões 125×175 mm
Abreviatura abrasivo D
Comprimento 175 mm
Largura 125 mm
Nível de polimento Polidor final
Tipo de produto Bloco de polimento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 557515 D10
EAN/GTIN 4045197994646
Número do fabricante 557515 D10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Ferramentas de polimento diamantadas CaraFin revestidas de um lado com diamante monocristalino. Os grãos de diamante ligados proporcionam um grau significativamente maior de utilização em comparação com grãos de diamante soltos em pastas de polir.
Almofada de polimento (EVA) de diamante CaraFin com estrutura aberta, sem obstruções.

Vantagem:

Eliminam-se os tempos de espera para preparação e limpeza como quando são utilizadas pastas de diamante.
Em espuma elástica de poliuretano de alta qualidade.

Vantagem:

Polimento final para contornos precisos ou polimento de brilho à mão de superfícies polidas feitas de todos os materiais duros e metais não ferrosos. Polimento rápido graças à alta eficiência de corte.
Adequado para polimento húmido e a seco.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta