Rolo económico de tecido abrasivo (A) robusto, altamente flexível 60

N.º do artigo: 556965 60
(0,66 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindón
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 60
Grau de finura grosso
Largura do rolo económico 40 mm
Comprimento do rolo económico 50 m
Altura do dispensador 312 mm
Profundidade do dispensador 312 mm
lâmina de corte integrada sim
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 556965 60
EAN/GTIN 4045197808240
Número do fabricante 556965 60

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Tecido de algodão denso, robusto e altamente flexível (resistente a óleo e petróleo) com corindo normal (A) com dispersão uniforme e aglomerado total de resina sintética. Adaptação perfeita à geometria da peça de trabalho. Rendimento de lixamento máximo e longa vida útil.
Rolo económico numa prática caixa dispensadora com ranhura de visualização para a deteção rápida do nível de enchimento e uma lâmina de corte de alta qualidade.

Aplicación:

Ideal para metal. Também adequado para processar madeira e verniz.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta