TNMG 220412-M3M IC807 Plaquitas Triangulares de Doble Cara para Aceros Inoxidables y con Bajo Contenido en Carbono

N.º do artigo: 5569407
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5569407
EAN/GTIN 7291075307061
Número do fabricante 5569407
Número L L23950 1137

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M3M, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 22 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M3M
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta