CNMG 190612-M3P IC807 Plaquitas Rómbicas de 80º, Doble Cara, para Mecanizado con Condiciones Medias en Aceros

N.º do artigo: 5569349
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5569349
EAN/GTIN 7291075329742
Número do fabricante 5569349
Número L L23950 976

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M3P, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M3P
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8.6 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.18 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta