WNMG 080408-F3P IC807 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Aplicaciones de Semi-Acabado y Acabado

N.º do artigo: 5569318
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5569318
EAN/GTIN 7291075319491
Número do fabricante 5569318
Número L L23950 865

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3P, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3P
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.9 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta