HFP 343-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables DFN Para Aceros Aleados y al Carbono (ISO P) y Fundición (ISO K)

N.º do artigo: 5569265
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5569265
EAN/GTIN 7291075315318
Número do fabricante 5569265
Número L L24050 342

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 34.3 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 34.0, Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 34.3 mm
  • Longitud funcional (LF) 12.1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 34.0
  • Espesor de la plaquita (S) 19.7 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 7.62 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta