CNMG 190612-R3M IC6025 Plaquitas Rómbicas de 80º, Doble Cara, para Desbaste en Aceros Inoxidables y con Bajo Contenido en Carbono

N.º do artigo: 5569068
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5569068
EAN/GTIN 7291075352832
Número do fabricante 5569068
Número L L23950 686

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R3M, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.34 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R3M
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.34 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.9 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta