DNMG 150408-F3M IC806 Plaquitas Rómbicas de 55º, Doble Cara, para Torneado de Acabado en Aceros Inoxidables y con Bajo Contenido en Carbono

N.º do artigo: 5568858
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5568858
EAN/GTIN 7291075341980
Número do fabricante 5568858
Número L L23950 428

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3M, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3M
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta