CCMT 120408-F3M IC806 Plaquita Rómbica de 80º con Flanco Positivo para Aplicaciones de Acabado en Aceros Inoxidables

N.º do artigo: 5568818
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5568818
EAN/GTIN 7291075351262
Número do fabricante 5568818
Número L L23950 1705

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3M, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3M
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.32 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.18 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta