ICM 291 IC908 Puntas de Taladrar SUMOCHAM para Materiales de los Grupos ISO M y S

N.º do artigo: 5568392
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5568392
EAN/GTIN 7291075246667
Número do fabricante 5568392
Número L L24050 136

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 29.1 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 29.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 29.1 mm
  • Longitud funcional (LF) 12.32 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 29.0
  • Espesor de la plaquita (S) 16.8 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.48 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta