ICP 314 IC908 Puntas de Taladrar para Aceros Aleados y al Carbono (Materiales del Grupo ISO P)

N.º do artigo: 5568362
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5568362
EAN/GTIN 7291075249798
Número do fabricante 5568362
Número L L24050 1055

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 31.4 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 31.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 31.4 mm
  • Longitud funcional (LF) 13.13 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 31.0
  • Espesor de la plaquita (S) 17.96 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.83 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta