FCP 123 IC908 Puntas de Taladrar Planas SUMOCHAM para Materiales de los Grupos ISO P y K

N.º do artigo: 5568104
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série SUMOCHAM FLAT HEAD
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5568104
EAN/GTIN 7291075299359
Número do fabricante 5568104
Número L L24050 478

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 12.3 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 5.36 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 60 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12.3 mm
  • Longitud funcional (LF) 4.1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0
  • Espesor de la plaquita (S) 4.8 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 3.13 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.26 mm
  • Voladizo (LPR) 5.36 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta