HCP 253-IQ IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM. Para Materiales de los Grupos ISO P y K

N.º do artigo: 5567772
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAMIQ
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5567772
EAN/GTIN 7291075333701
Número do fabricante 5567772
Número L L24050 13

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 25.3 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0, Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.64 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25.3 mm
  • Longitud funcional (LF) 8.8 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0
  • Espesor de la plaquita (S) 14.5 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 5.7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta