DCMT 13T504-PF-SL IC8150 Plaquitas Rómbicas de 55º con Flanco Positivo y Desequivocador Inferior para Torneado de Acabado en Materiales Blandos y Aleaciones Exóticas

N.º do artigo: 5567397
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SAFE-T-LOCK
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5567397
EAN/GTIN 7291075331332
Número do fabricante 5567397
Número L L23950 1607

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas PF, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 13.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 11 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.11 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas PF
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 13.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 11 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.11 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta