SOMX 060304-HD IC808 Plaquitas para Brocas DR, para Aceros al Carbono y Materiales Blandos

N.º do artigo: 5567136
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5567136
EAN/GTIN 7291075327793
Número do fabricante 5567136
Número L L24160 14

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta