HFP 385-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables DFN Para Aceros Aleados y al Carbono (ISO P) y Fundición (ISO K)

N.º do artigo: 5567062
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5567062
EAN/GTIN 7291075315257
Número do fabricante 5567062
Número L L24050 330

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 38.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 38.0, Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 38.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 13.8 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 38.0
  • Espesor de la plaquita (S) 22 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta