HFP 360-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables DFN Para Aceros Aleados y al Carbono (ISO P) y Fundición (ISO K)

N.º do artigo: 5567057
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5567057
EAN/GTIN 7291075315202
Número do fabricante 5567057
Número L L24050 30

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 36 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0, Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 36 mm
  • Longitud funcional (LF) 12.7 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0
  • Espesor de la plaquita (S) 20.8 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.15 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta