HFP 330-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables DFN Para Aceros Aleados y al Carbono (ISO P) y Fundición (ISO K)

N.º do artigo: 5567051
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5567051
EAN/GTIN 7291075315141
Número do fabricante 5567051
Número L L24050 310

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 33 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 33.0, Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 33 mm
  • Longitud funcional (LF) 11.2 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 33.0
  • Espesor de la plaquita (S) 18.5 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 7.33 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta