DCMT 070204-SM IC6025 Plaquitas Rómbicas de 55º Positivas a 7º para Torneado de Semi-Acabado y Acabado en Materiales Blandos y Aleaciones Exóticas

N.º do artigo: 5566939
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5566939
EAN/GTIN 7291075105476
Número do fabricante 5566939
Número L L23950 308

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas SM, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 7.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas SM
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 7.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta