CNMM 160612-R3P IC8250 Plaquitas Rómbicas de 80º, Una Cara, para Torneado de Desbaste en Aceros

N.º do artigo: 5566798
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5566798
EAN/GTIN 7291075321623
Número do fabricante 5566798
Número L L23950 1381

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R3P, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.12 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R3P
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 6.35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta